text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Zincado 04 M12X1,00 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M12
m 6
P 1
s 19

Padrões

DIN 439-2
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
NEN 2334-B

Números do artigo

Referência 11380.120.100
EAN 8715492571311
UBB 951355073093
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.