text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M64X1,50 (≠DIN)

Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Especificações

Diâmetro M64
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M64
m 32
P 1.5
s 95

Padrões

ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-453

Números do artigo

Referência 11070.640.150
EAN 8715492569219
UBB 950355708112
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.