Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas baixas
11070
11070.520.200
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M52X2,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
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
M52
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M52
m
26
P
2
s
80
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
8675
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
Números do artigo
Referência
11070.520.200
EAN
8715492569172
UBB
950355715125
UNSPSC
31161727