Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas baixas
11070
11070.390.200
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M39X2,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 3
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M39
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M39
m
19.5
P
2
s
60
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
439-2
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NF
E25-453
Números do artigo
Referência
11070.390.200
EAN
8715492569042
UBB
950355714052
UNSPSC
31161727