Porcas sextavadas baixas
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
Porcas sextavadas baixas
11070
11070.360.150
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M36X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 3
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M36
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M36
m
18
P
1.5
s
55
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2334-B
NF
E25-453
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Números do artigo
Referência
11070.360.150
EAN
8715492568991
UBB
950355345022
UNSPSC
31161727