text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M30X2,00


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M30
m 15
P 2
s 46

Padrões

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453

Números do artigo

Referência 11070.300.200
EAN 8715492568922
UBB 950355344868
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.