text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M22X1,50


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M22
m 11
P 1.5
s 32

Padrões

NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 11070.220.150
EAN 8715492568854
UBB 950355344116
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.