text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M22X1,00 (≠DIN)

Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Especificações

Diâmetro M22
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M22
m 11
P 1
s 32

Padrões

NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 11070.220.100
EAN 8715492568847
UBB 950355713484
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.