Porcas sextavadas baixas
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
Porcas sextavadas baixas
11070
11070.200.200
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M20X2,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M20
m
10
P
2
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Números do artigo
Referência
11070.200.200
EAN
8715492568830
UBB
950355344033
UNSPSC
31161727