Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
11070
11070.180.200
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M18X2,00
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M18
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M18
m
9
P
2
s
27
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8675
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-453
Números do artigo
Referência
11070.180.200
EAN
8715492568809
UBB
950355343878
UNSPSC
31161727