text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M16X1,00 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M16
m 8
P 1
s 24

Padrões

ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B

Números do artigo

Referência 11070.160.100
EAN 8715492568762
UBB 950355343530
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.