text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M14X1,00 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M14
m 7
P 1
s 22

Padrões

DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 11070.140.100
EAN 8715492568731
UBB 950355343381
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.