text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M27X2,00


Referência
Diâmetro
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M27
m 13.5
P 2
s 41

Padrões

NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B
ISO 8675

Números do artigo

Referência 55092.270.200
EAN 8715494135252
UBB 500571425932
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.