text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 040 M10X1,25


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M10
m 5
P 1.25
s 17

Padrões

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-453

Números do artigo

Referência 55092.100.125
EAN 8715492332998
UBB 950355840857
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.