text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M30X1,50


Referência
Diâmetro
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensões

d-D M30
m 15
P 1.5
s 46

Padrões

ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-453
DIN 439-2

Números do artigo

Referência 51092.300.150
EAN 8715492268297
UBB 950355570165
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.