text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M16X1,50


Referência
Diâmetro
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensões

d-D M16
m 8
P 1.5
s 24

Padrões

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675
DIN 439-2
NF E25-453

Números do artigo

Referência 51092.160.150
EAN 8715492268211
UBB 950355569431
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.