FOCAL MEDITECH B.V.
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
Porcas sextavadas baixas
55092
55092.330.200
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 040 M33X2,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M33
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M33
m
16.5
P
2
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2334-B
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
Números do artigo
Referência
55092.330.200
EAN
8715494135283
UBB
500571541688
UNSPSC
31161727