FOCAL MEDITECH B.V.
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
55092
55092.180.150
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 040 M18X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M18
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M18
m
9
P
1.5
s
27
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2334-B
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
Números do artigo
Referência
55092.180.150
EAN
8715492333049
UBB
950355570736
UNSPSC
31161727