Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas baixas
11060
11060.560.001
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
Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M56
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
M56
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M56
m
28
P
5.5
s
85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
DIN
439-2
NEN
2334-B
Números do artigo
Referência
11060.560.001
EAN
8715492568533
UBB
950355074663
UNSPSC
31161727