text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M30


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M30
m 15
P 3.5
s 46

Padrões

ISO 4035
NEN 2334-B
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Números do artigo

Referência 11060.300.001
EAN 8715492568441
UBB 950355073830
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.