text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M48


Referência
Diâmetro
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M48
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M48
m 24
P 5
s 75

Padrões

NF E25-405-1
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 4035

Números do artigo

Referência 55090.480.001
EAN 8715494135214
UBB 500571425510
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.