Porcas
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
55090
55090.450.001
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
Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M45
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M45
m
22.5
P
4.5
s
70
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2334-B
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-405-1
Números do artigo
Referência
55090.450.001
EAN
8715494135207
UBB
500571425445
UNSPSC
31161727