Porcas sextavadas baixas
55090
55090.390.001
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
Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M39
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M39
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M39
m
19.5
P
4
s
60
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Números do artigo
Referência
55090.390.001
EAN
8715494141093
UBB
500571425288
UNSPSC
31161727