DIN 439 M
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
55090
55090.030.001
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
Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 035 M3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
035
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Classe
035
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
m
1.8
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
DIN
439-2
NEN
2334-B
Números do artigo
Referência
55090.030.001
EAN
8715492332813
UBB
950355234309
UNSPSC
31161727