text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M42


Referência
Diâmetro
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M42
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M42
m 21
P 4.5
s 65

Padrões

ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-405-1

Números do artigo

Referência 51090.420.001
EAN 8715494139519
UBB 500571314300
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.