My Favorites
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
51090
51090.330.001
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
Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M33
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M33
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M33
m
16.5
P
3.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
439-2
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Números do artigo
Referência
51090.330.001
EAN
8715494139496
UBB
500571314144
UNSPSC
31161727