text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 035 M24


Referência
Diâmetro
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M24
m 12
P 3
s 36

Padrões

ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
NEN 2334-B
DIN 439-2

Números do artigo

Referência 51090.240.001
EAN 8715492268105
UBB 950355220696
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.