text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 035 M12


Referência
Diâmetro
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
m 6
P 1.75
s 19

Padrões

DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Números do artigo

Referência 51090.120.001
EAN 8715492268044
UBB 950355220365
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.