text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 035 M20


Referência
Diâmetro
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Padrões

NF E25-405-1
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 55090.200.001
EAN 8715492332912
UBB 950355235132
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.