text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante metálica tipo USN Aço Zincado M36

Especificações

Diâmetro M36
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. USN
Info Características especiais das porcas sextavadas de aço autobloqueantes tipo USN::
  • Estas porcas podem ser usadas com parafusos da classe de propriedade 8.8 ou inferior.
  • Resistente à temperatura de -50 °C até + 300 °C..
  • sob pedido, as porcas do tipo USN estão disponíveis até M80 inclusive.A função de auto-travamento da porca é realizada pela elasticidade, deslocamento axial das partes parcialmente separadas e comprimidas da porca em relação umas às outras. A porca corre livremente sobre o parafuso até que a ranhura seja alcançada. Com mais maior rotação, a força de aperto na rosca é obtida pela reação elástica do material, independente do torque.Características especiais das porcas sextavadas anti desaperto tipo USN:
    • A ranhura de bloqueio é colocada a 2/3 da altura da porca.
    • Reutilizável até 5 vezes sem perda de desempenho significativa.
    • Resistente a choques, vibrações e cargas dinâmicas.

Dimensões

d-D M36
m 36
P 4
s 55

Números do artigo

Referência 13190.360.001
EAN 8715492581440
UBB 950355141991
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.