text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante metálica MF DIN 980V Aço Zincado 8 M10X1,25


Referência
Diâmetro
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M10
h (max.) 10
P 1.25
s 17

Padrões

NEN 2452
DIN 980-V
ISO 10513
NF E25-410

Números do artigo

Referência 12912.100.125
EAN 8715492580276
UBB 950355886074
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.