Porcas frenantes
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
Porcas frenantes
13200
13200.120.001
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
Porca sextavada auto bloqueante metálica H130-ESN Aço Zincado M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
H130-ESN
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
H130-ESN
Info
As porcas sextavadas com freio SNEP, devem ser utilizadas em combinação com os parafusos de classe aço ≤ 8.8.Características especiais das porcas sextavadas de aço autobloqueantes tipo H130-ESN:
Estas porcas podem ser usadas com parafusos da classe de propriedade 8.8 ou inferior.
Resistente à temperatura de -50 °C até + 300 °C.A função de auto-travamento da porca é realizada pela elasticidade, deslocamento axial das partes parcialmente separadas e comprimidas da porca em relação umas às outras. A porca corre livremente sobre o parafuso até que a ranhura seja alcançada. Com mais maior rotação, a força de aperto na rosca é obtida pela reação elástica do material, independente do torque.Características especiais das porcas sextavadas anti desaperto tipo H130-ESN:
A ranhura de bloqueio é colocada a 2/3 da altura da porca.
Reutilizável até 5 vezes sem perda de desempenho significativa.
Resistente a choques, vibrações e cargas dinâmicas.
Dimensões
d-D
M12
m
15.6
P
1.75
s
18
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
13200.120.001
EAN
8715492581556
UBB
950355144961
UNSPSC
31161727