text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço Zincado |5| M42X1,50 (≠DIN)

Especificações

Diâmetro M42
Classe |5|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M42
h 42
P 1.5
s 65

Padrões

NF E25-412
DIN 985
ISO 10512

Números do artigo

Referência 12320.420.150
EAN 8715492577580
UBB 950355121696
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.