text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço Zincado |5| M33X2,00


Referência
Diâmetro
Classe |5|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M33
Classe |5|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M33
h 33
P 2
s 50

Padrões

ISO 10512
NF E25-412
DIN 985

Números do artigo

Referência 12320.330.200
EAN 8715492577535
UBB 950355121100
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.