text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço Zincado |10| M20X1,50


Referência
Diâmetro
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M20
h 20
P 1.5
s 30

Padrões

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Números do artigo

Referência 12360.200.150
EAN 8717077217010
UBB 500648365913
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.