text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço inoxidável (Inox) A4 Gleitmo M10X1,00


Referência
Diâmetro
Marca FABORY
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Gleitmo
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca FABORY
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Gleitmo
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M10
h 10
P 1
s 17

Padrões

ISO 10512
DIN 985
NF E25-412

Números do artigo

Referência 55739.100.100
EAN 8715494272667
UBB 500571883809
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.