text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy hexagon nut ASME ≈B18.2.4.6M Stainless steel ASTM A194M Gr.8 M24


Article number
Diâmetro
Marca Fabory
Classe Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Packed per 1

Specifications

Diâmetro M24
Marca Fabory
Classe Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 137
Info
  • WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
Código pautal 7318163990

Dimensions

d-D M24
F 36
H 24
P 3

Standards

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Article numbers

Article number 22374.240.001
EAN 8715493211834
UBB 950355701000
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.