štítky
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
Porcas cilíndricas com fenda
11572
11572.200.150
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
Porca redonda com fenda MF DIN 1804 W Aço Sem tratamento de superficie |5| M20X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
|5|
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Classe
|5|
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
As porcas redondas com fenda para ganchos são aplicadas com anilhas com patilha de acordo com DIN 462.
Dimensões
b
6
d-D
M20
d2 (h11)
36
h (h14)
8
Número de fendas
4
P
1.5
Espessura da parede t
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1804-W
Números do artigo
Referência
11572.200.150
EAN
8715492573261
UBB
950355725280
UNSPSC
31161727
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc