Porcas auto bloqueantes com anilhas dentadas
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
Porcas auto bloqueantes com anilhas dentadas
72294.055.001
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
Porca rápida tipo SNU Aço mola Zincado ST5,5 (SNU 0538)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
72294.055.001
Diâmetro
Material
Aço mola
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro
5.5 mm
Material
Aço mola
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Dimensões
a
26.2
b
15.1
c
11.1
D (mm)
5.5
Para parafuso
ST5.5
m
10
s
0.8
Espessura da parede t
0.9
Tipo
SNU
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Números do artigo
Referência
72294.055.001
EAN
8715494006323
UBB
500711720713
UNSPSC
31161725
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar