text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de mama sextavada tipo alto DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A4 50 M4


Referência
Diâmetro
Marca FABORY
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Marca FABORY
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M4
dk (max.) 6.5
h 8
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7
Espessura da parede t 5.5

Padrões

NEN 1618
DIN 1587

Números do artigo

Referência 55400.040.001
EAN 8715492344298
UBB 950355599214
UNSPSC 31161705

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.