text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de mama sextavada tipo alto DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A4 50 M22


Referência
Diâmetro
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M22
dk (max.) 31
h 39
m (max.) 18
P 2.5
s 32
Espessura da parede t 29

Padrões

DIN 1587
NEN 1618

Números do artigo

Referência 55400.220.001
EAN 8715492344397
UBB 950355600103
UNSPSC 31161705

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.