text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de mama sextavada tipo alto DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A1 50 M5


Referência
Diâmetro
Marca FABORY
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca FABORY
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Dependendo da disponibilidade de stock pode ser fornecido em A1 ou A2.

Dimensões

d-D M5
dk (max.) 7.5
h 10
m (max.) 4
P 0.8
s 8
Espessura da parede t 7.5

Padrões

DIN 1587
NEN 1618

Números do artigo

Referência 51400.050.001
EAN 8715492285768
UBB 950355225802
UNSPSC 31161705

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.