HR Groep Rijswijk - 8797418520718
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
Porcas de mama
51400
51400.120.001
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
Porca de mama sextavada tipo alto DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A1 50 M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Classe
50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Dependendo da disponibilidade de stock pode ser fornecido em A1 ou A2.
Dimensões
d-D
M12
dk (max.)
18
h
22
m (max.)
10
P
1.75
s
19
Espessura da parede t
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1587
NEN
1618
Números do artigo
Referência
51400.120.001
EAN
8715492285812
UBB
950355226222
UNSPSC
31161705