text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de mama sextavada tipo alto, torneada DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A4 50 torneado M6


Referência
Diâmetro
Marca FABORY
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca FABORY
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info torneado

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 9.5
h 12
m (max.) 5
P 1
s 10
Espessura da parede t 8

Padrões

DIN 1587
NEN 1618

Números do artigo

Referência 55402.060.001
EAN 8715494635981
UBB 500634650385
UNSPSC 31161705

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.