Porcas de mama
55402
55402.050.001
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
Porca de mama sextavada tipo alto, torneada DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A4 50 torneado M5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Classe
50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
torneado
Dimensões
d-D
M5
dk (max.)
7.5
h
10
m (max.)
4
P
0.8
s
8
Espessura da parede t
7.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1618
DIN
1587
Números do artigo
Referência
55402.050.001
EAN
8715494557672
UBB
500634574726
UNSPSC
31161705