Porcas sextavadas baixas
55166
55166.160.150
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
Porca de ligação rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 035 M16X1,50 (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
035
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Classe
035
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M16
m
8
P
1.5
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2334-B
ISO
8675
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Números do artigo
Referência
55166.160.150
EAN
8715494555722
UBB
500634461296
UNSPSC
31161727