ACHAT MECANIQUE GENERALE
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
Porcas de castelo
12020
12020.300.200
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
Porca castelo MF DIN 935-1 Aço Sem tratamento de superficie 4 M30X2,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
4
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Classe
4
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.
Dimensões
d-D
M30
m
33
n
7
Número de fendas
6
P
2
s
46
Chaveta elástica DIN 94
6.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
729
DIN
935-1
Números do artigo
Referência
12020.300.200
EAN
8715492575821
UBB
950355107182
UNSPSC
31161707