BRAMMER
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
Porcas
Porcas de castelo
12030
12030.200.001
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
Porca castelo DIN 935-1 Aço Sem tratamento de superficie 6 M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
FABORY
Classe
6
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Marca
FABORY
Classe
6
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Dimensões
d-D
M20
m
22
n
4.5
Número de fendas
6
P
2.5
s
30
Chaveta elástica DIN 94
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
935-1
NEN
729
Números do artigo
Referência
12030.200.001
EAN
8717077216174
UBB
500648187069
UNSPSC
31161707