text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo DIN 935-1 Aço Sem tratamento de superficie 4 M24


Referência
Diâmetro
Classe 4
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Classe 4
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Até e incluindo M12 as porcas são de classe 5, acima M12 classe 4.
  • As porcas até e incluindo M39 têm 6 ameias, medidas superiores têm 8.
    • Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
    • Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.

Dimensões

d-D M24
m 27
n 5.5
Número de fendas 6
P 3
s 36
Chaveta elástica DIN 94 5

Padrões

DIN 935-1
NEN 729

Números do artigo

Referência 12000.240.001
EAN 8715492575418
UBB 950355104601
UNSPSC 31161707

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.