DIN 935
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
Porcas de castelo
55220
55220.140.001
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
Porca castelo DIN 935-1 Aço inoxidável (Inox) A4 M14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Dimensões
d-D
M14
m
16
n
3.5
Número de fendas
6
P
2
s
22
Chaveta elástica DIN 94
3.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
935-1
NEN
729
Números do artigo
Referência
55220.140.001
EAN
8715492337610
UBB
950355798535
UNSPSC
31161707